Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Raccordement électrique (V / Hz) 220 – 240 / 50 – 60
Pression (bar / MPa) 20 – max. 120 / 2 – max. 12
Débit d'eau (l/h) max. 380
Rendement surfacique (m²/h) 25
Température d'admission (°C) max. 40
Puissance de raccordement (kW) 1.6
Câble d'alimentation (m) 5
Couleur () Jaune
Poids sans accessoires (kg) 4.4
Poids avec emballage (kg) 6.5
Dimensions (L × l × H) (mm) 297 x 280 x 677
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane