Aspirateur & Nettoyeur sans fil Dyson WashG1

Main media

Votre nouvel allié pour laver les sols durs. Proprement. Efficacement. Élimine les saletés humides et sèches en un seul passage.

 
 

Détails du produit

Élimine la saleté humide et sèche, sépare les débris solides et liquides
Les puissants rouleaux en microfibres contre-rotatifs motorisés éliminent la saleté sèche et humide. Et ils se nettoient en même temps qu'ils nettoient. Le système Dyson contenu dans la brosse sépare les solides des liquides pour une élimination simple et hygiénique des déchets.
Glisse sans effort, nettoie jusqu'à 290m2
Les rouleaux secondaires tournent en sens inverse pour donner une sensation de légèreté, d'aisance et de flottement pendant le nettoyage. Le Dyson WashG1 se déplace facilement autour des chaises, des pieds de table, ... etc pour ramasser la nourriture et les boissons renversées.
Ecran LCD
Affiche la durée de fonctionnement, les alertes, les guides d'utilisation, l'état des changements et le QR code pour faciliter l'installation via l'application MyDyson.
Cycle d'auto nettoyage
Une fois la session de ménage terminée, le mode auto-nettoyage permet de nettoyer tous les tubes, rincer les rouleaux et le bac pour un nettoyage en profondeur de l'appareil.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Aspirateur (électrique)

utilisation d'un sac à poussière

non

affichage du remplissage

Oui

brosse aspirante

standard

poids

4.9 kg

Profondeur

225 mm

Hauteur

1140 mm

Modèle type

aspirateur-balai

Largeur

300 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.