Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Aspirateur pro eau et poussière 1130 W - 20 Kpa - 40 l/s - Soufflerie - Cuve inox 22 L - Témoin de saturation du filtre - Décolmatage électronique - 2 tubes inox - Filtre lavable - Garantie 2 ans dom et 1 an pro - REF DES SACS 107417195
Aspirateurs Balai 280 Airwatts (28,3 Volts) - 2 Batteries - Brosse multi-surface avec éclairage LED intégré - Brosse Power Punch (La brosse spécialement conçue pour les surfaces en tissu permet d'enlever les poils d'animaux et autres partic
Aspirateur 3 en 1 sur batterie/Assistance vocale en temps réel/2 réservoirs d'eau pour l'eau propre de 850 mL et l'eau usée de 750 mL/Anti-mauvaise odeur/Auto-nettoyage de l'appareil/Nettoie jusqu'à 200 m²/Réduction de bruit intégrée
RS2/Robot aspirateur&serpillère/Caméra 3K/Station d'accueil tout-en-un pour le changement de serpillière, l'auto-nettoyage, le chargement, l'emplacement du robot/Détection et évitement avancés des obstacles/Quatre modes de nettoyage
Station d'accueil multitâches N-in-1/4 modes de nettoyage/Vidage automatique de la poussière/Anti-enchevêtrement/Détection de tapis/Balayage dynamique des bords/Identifier plus de 65 types d'obstacles/Nettoyage et entretien mains libres
2 en 1 aspirateur et serpillière/LDS Navigation/4000Pa de puissance/350mL Boîte à poussière/300mL Réservoir d'eau/Carpet Recognition/Contrôle vocal par Google & Alexa/4L Capacité du sac à poussière/Vidange automatique de la poussière
Solution de nettoyage ×1 : Dissout efficacement et sans effort la saleté tenace, les taches et les salissures collantes, élimine les odeurs désagréables et vous offre un air rafraichissant en un seul passage
RM600/Navigation intelligente/Tonte rapide jusqu'à 90m² par heure/Grande batterie au lithium de 2,5 Ah/Large capacité de tonte pour couvrir jusqu'à 600'/Capteurs intelligents/Planification optimale/Technologie avancée de positionnement C-TO
Le pack d'accessoires du RS2:2 brosses latérales:absorbe efficacement/1 brosse principale:atteint les coins/4 serpillères/2 filtres à haute efficacité & 2 filtre d'éponge:maintient l'aspiration puissante et filtrer la poussière collectée
Aspirateur multifonction à batterie 36 V, 100-240 W - 3 vitesses dont turbo - Autonomie : jusqu'à 80 min - Charge : 4 h - Capacité : 0,6 L - 3,7 kg - 74,1 dB(A) - Eclairage avant LED - 4 accessoires inclus - Garantie 2 ans
Aspirateur pro eau et poussière 1130 W - 20 Kpa - 40 l/s - Soufflerie - Cuve PP 22 L - Témoin de saturation du filtre - Filtre eau et poussière lavable - Rangement des accessoires - Garantie 2 ans dom et 1 an pro - REF SACS 107417195
BOSCH - Boîte de sacs aspirateur PowerProtect type G ALL avec charbon actif pour tous les aspirateurs Bosch sauf BSG8/VS08 (Type P) et BSN/VS01 (Type K): 1 paquet de 4 sacs + 1 filtre
Aspirateur multifonction à batterie 20 V, 100-240 W - 3 vitesses dont turbo - Autonomie : jusqu'à 50 min - Charge : 3 h - Capacité : 0,6 L - 3,3 kg - 74,4 dB(A) - Eclairage avant LED - 1 accessoire inclus - Garantie 2 ans
Aspirateur pro poussière 780 W - Capacité : 6 L - Rayon d'action : 10 m - Classe énergétique : A - 5 Kg - 77 dB(A) - Brosse combinée - Garantie pro 3 ans - REF SACS 82095000
Aspirateur balai 600 W - BXVMS600E Longueur du cordon : 6 mètres Préfiltre micro-perforé en acier inoxydable + filtre HEPA Flux d'air cyclonique Tube télescopique en aluminium Réservoir à poussière haute capacité de 800 ml