Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
RM600/Navigation intelligente/Tonte rapide jusqu'à 90m² par heure/Grande batterie au lithium de 2,5 Ah/Large capacité de tonte pour couvrir jusqu'à 600'/Capteurs intelligents/Planification optimale/Technologie avancée de positionnement C-TO
Découvrez le premier robot tondeuse connecté avec fil périmétrique d'EZVIZ, équipé de la technologie de positionnement C-to-F pour une gestion optimisée de votre pelouse. Pilotable via l'application EZVIZ, le RM600 entretient jusqu'à 600 m² de gazon en toute autonomie, avec une endurance exceptionnelle de 70 heures à pleine puissance. Sa hauteur de coupe est réglable de 30 à 70 mm, et il s'attaque aux pentes jusqu'à 45 % sans difficulté. Intelligent, il retourne automatiquement à sa station de charge lorsque sa batterie est faible et reprend la tonte dès qu'il est rechargé. Grâce à la technologie C-to-F, plus besoin de le déplacer manuellement : il cartographie rapidement votre jardin, optimise son itinéraire et mémorise sa progression. Avec l'application EZVIZ, recevez des alertes en cas de rupture du fil périmétrique, ajustez facilement la hauteur de coupe et profitez d'un entretien simplifié.
pour voir vos prix et les stocks
Code Douane
Multiple de vente
robot
système de coupe