Aspirateur 3 en 1/Fonctionne sans fil/Assistance vocale en temps réel

Main media

Aspirateur 3 en 1 sur batterie/Assistance vocale en temps réel/2 réservoirs d'eau pour l'eau propre de 850 mL et l'eau usée de 750 mL/Anti-mauvaise odeur/Auto-nettoyage de l'appareil/Nettoie jusqu'à 200 m²/Réduction de bruit intégrée

 
 

Détails du produit

Le RH2 est un aspirateur eau et poussière de type professionnel qui s'attaque facilement aux déchets ménagers, mais qui parvient également à s'auto-nettoyer contre la saleté et les bactéries. Doté des fonctions intelligentes les plus avancées, le modèle RH2 fiable nettoie en profondeur et avec puissance les domiciles de toutes tailles, avec une commodité accrue et une expérience d'utilisation supérieure. Facile à manipuler, polyvalent dans son utilisation et compact dans son rangement, le RH2 est tout simplement indispensable dans une maison.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Indice de réparabilité 7.3
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Aspirateur (sans fil)

tube télescopique

Oui

régulation de la puissance d'aspiration

automatique

type de filtre

autre

volume du conteneur

0 l

poids

6 kg

avec chargeur

Oui

Modèle type

aspirateur-balai

tension nominale

21 V

longévité de batterie max.

40 min

utilisation d'un sac à poussière

non

couleur de base

noir

niveau de puissance acoustique

78 dB

affichage du remplissage

Oui

Info produit

Code Douane

85177900

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.