Aspirateur sans fil dyson V15 Detect Absolute

Main media

L'aspirateur sans-fil le plus primé. Puissant. Intelligent. Polyvalent. Pour un nettoyage en profondeur de toute la maison. Avec un système de filtration HEPA avancé et jusqu'à 60 minutes d'autonomie.

 
 

Détails du produit

L'aspirateur balai multifonction Dyson V15 Detect Absolute est idéal pour un nettoyage de tous types de sols grâce à sa brosse compacte motorisée à courroie !
Le système de filtration totalement hermétique Dyson capture 99,99 % des particules microscopiques et des allergènes aussi petits que 0,3 micron, et rejette un air propre.
Nettoyage :
La polyvalence de la technologie sans fil Dyson facilite le nettoyage de votre maison.
Nettoyage puissant sur les sols, dans les espaces d'accès difficile et sur les matelas.
Performances :
Le mode Eco offre une autonomie plus longue pour les gros nettoyages, tandis que le mode Boost est conçu pour les nettoyages courts et intensifs.
Son moteur numérique Hyperdymium vous assure un meilleur rendement énergétique et une rapidité d'action avec ses 125 000 tours par minute.
Il génère 240 AW d'aspiration puissante pour un nettoyage en profondeur.
Écran LCD :
L'écran LCD montre ce qui a été aspiré, fournissant la preuve scientifique en temps réel d'un nettoyage en profondeur efficace
Technologie Root Cyclone™ :
Les 14 cyclones à spirale génèrent des forces centrifuges pouvant atteindre 100 000 G afin de capturer les poussières et les débris du flux d'air, sans aucune perte d'aspiration.
Son laser révèle les particules invisibles à l'œil nu.
Son laser à angle précis rend la poussière invisible visible sur les sols durs pour qu'aucune poussière ne vous échappe.
Batterie :
Chaque batterie clipsable offre jusqu'à 60 minutes d'autonomie sans perte d'aspiration pour nettoyer partout dans la maison.
Conçu pour éliminer les tonalités désagréables :
Malin, les déflecteurs acoustiques intégrés au moteur détournent les nuisances sonores et maximisent les flux d'air.
Les différentes brosses :
Brosse avec lumière intégrée :
Sa lumière rend la poussière invisible, visible sur les sols durs. Brosse conçue avec du nylon souple et des filaments en fibre de carbone antistatiques pour éliminer la poussière des sols durs et des espaces étroits.
Avec profil bas pour aller sous les meubles.
Brosse Digital Motorbar :
Avec un système de détection dynamique de la charge qui s'adapte automatiquement aux différents types de sols - pour nettoyer en profondeur les tapis et optimiser l'autonomie lors de l'aspiration sur les sols durs.
La technologie auto-démêlante enlève automatiquement les cheveux du rouleau de brosse.
Accessoires:
Il est livré avec un accessoire combiné ( brosse et large conduit pour les miettes et les grosses particules) et un long suceur pour nettoyer les espaces confinés.
Station de chargement murale :
Elle permet de ranger l'appareil pendant qu'il se charge et de stocker les accessoires additionnels.
La batterie peut être chargée lorsque l'appareil est sur la station murale, ou indépendamment.
Garantie : 2 ans pièces, main d'œuvre et transport.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Indice de réparabilité 7.4
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Aspirateur (électrique)

tube télescopique

Non

régulation de la puissance d'aspiration

automatique

valeur de raccordement

660 W

type de filtre

filtre hygiénique

utilisation d'un sac à poussière

non

couleur de base

gris

affichage du remplissage

Oui

brosse aspirante

turbo

raccordement pour brosse aspirante électrique

Oui

consommation d'énergie

240 W

volume du conteneur

0.76 l

poids

3.1 kg

Modèle type

aspirateur-balai

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.