Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
L'aspirateur Dyson sans fil HEPA le plus puissant. L'autonomie la plus longue jamais atteinte par un aspirateur sans-fil Dyson, jusqu'à 70 minutes de nettoyage dans toute la maison.
Avec ses multiples fonctionnalités et accessoires, l'aspirateur balai GEN5 DETECT ABSOLUTE de Dyson est parfaitement adapté pour un nettoyage efficace et facile de toute la maison !
Autonomie :
L'aspirateur Dyson a une autonomie de 5 minutes en mode Boost, ce qui est suffisant pour une aspiration rapide et puissante.
En mode Eco, l'aspirateur peut fonctionner jusqu'à 70 minutes, idéal pour les nettoyages plus longs et complets !
Brosse :
La brosse Optic Fluffy™ révèle deux fois plus de poussière invisible. L'inclinaison de la lumière permet de la diffuser en forme d'éventail, à exactement 7,3 mm du sol, pour n'éclairer que la poussière fine et pas la surface sur laquelle elle se trouve.
Technologie :
Le capteur Piezo sensor évalue les particules de poussière 15 000 fois par seconde.
Cette technologie avancée permet à l'aspirateur de détecter les niveaux de saleté dans votre maison et d'adapter automatiquement la puissance d'aspiration pour une action de nettoyage optimale.
Hygiène :
Grâce à son système de filtration HEPA, l'aspirateur Dyson peut capturer jusqu'à 99,9% des particules microscopiques aussi petites que 0,1 micron.
Vous pouvez ainsi apprécier l'air plus pur et plus sain dans votre maison, en particulier si vous êtes sensible aux allergènes ou si vous avez des animaux domestiques.
Moteur Dyson Hyperdymium™ :
Le moteur a une puissance nominale de 752 watts et peut tourner jusqu'à 135 000 tours par minute, ce qui crée une puissance d'aspiration élevée.
En mode Boost, la puissance d'aspiration maximale est de 262 Airwatts, pour un nettoyage encore plus efficace.
Polyvalent, l'aspirateur Dyson est livré avec plusieurs brosses et accessoires pour un nettoyage complet et efficace pour toutes les surfaces de votre maison.
L'aspirateur est également livré avec un support mural pour un rangement facile et pratique.
Brosse Optic Fluffy™ :
Sa lumière révèle deux fois plus de poussière invisible. La lumière de 300mm de long éclaire une plus grande surface au sol, ce qui vous permet de voir la poussière plus loin.
Brosse Digital Motorbar™ :
Avec un système de détection dynamique de la charge qui s'adapte automatiquement aux différents types de sols - pour nettoyer en profondeur les tapis et optimiser l'autonomie lors de l'aspiration sur les sols durs.
La technologie auto-démêlante enlève automatiquement les cheveux long et les poils d'animaux du rouleau de la brosse.
Long suceur 2 en 1 :
Le manche se détache en un clic pour révéler un long suceur 2 en 1 prêt à l'emploi, à l'intérieur du tube.
Mini brosse motorisée auto-démêlante :
Le rouleau conique de la brosse motorisée évacue les cheveux longs et les poils d'animaux directement dans le collecteur et évite que les cheveux ne s'enroulent autour du rouleau de
brosse.
Accessoire combiné :
Large conduit pour les miettes et les grosses particules et brosse pour la poussière.
Station murale de chargement :
Pour recharger et ranger l'appareil et ses accessoires lorsqu'il n'est pas utilisé.
Chargeur :
Recharge votre aspirateur, avec ou sans la station d'accueil.
pour voir vos prix et les stocks
tube télescopique
régulation de la puissance d'aspiration
type de filtre
raccordement pour brosse aspirante électrique
consommation d'énergie
volume du conteneur
Poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
utilisation d'un sac à poussière
couleur de base
affichage du remplissage
brosse aspirante
Multiple de vente