Puissant, intelligent et polyvalent pour un nettoyage en profondeur partout. Ave

Main media

Puissant, intelligent et polyvalent pour un nettoyage en profondeur partout. Avec la technologie auto-démêlante.

 
 

Détails du produit

L'aspirateur balai sans fil Dyson V11 Advanced est idéal pour un nettoyage de tous types de sols grâce à moteur Dyson Hyperdymium et à ses différentes brosses.
Rechargeable, il vous offre jusqu'à 60 minutes d'aspiration (en mode eco sur sols durs) pour enlever les fines poussières et débris, en un seul passage. Il capture 99,97% des particules aussi petites que 0,3 microns.
Fonctionne avec le moteur numérique Hyperdymium™.
Le moteur Dyson Hyperdymium™ tourne jusqu'à 125 000 tours par minute pour une aspiration puissante.
La batterie Dyson la plus puissante.
Batterie détachable en un clic.
Ecran LCD.
Affiche l'autonomie restante et la performance de l'appareil en temps réel, cela vous permet de passer facilement en mode Eco, Auto et Boost.
Brosse Motorbar
Meilleur rendement. Les poils rigides en nylon gainés pénètrent et décollent efficacement la poussière des moquettes. Poils en fibre de carbone pour retirer la poussière fine des sols durs.
Filtration la plus avancée.
Capture 99,97% des particules aussi petites que 0,3 microns*.
BROSSES ET ACCESSOIRES INCLUS :
Brosse Motorbar
Accessoire combiné et long suceur
Large conduit pour les miettes et les grosses particules et brosse pour la poussière. Long suceur pour nettoyer dans les endroits confinés.
Station murale de chargement :
Pour recharger et ranger l'appareil et ses accessoires lorsqu'il n'est pas utilisé.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Indice de réparabilité 7.4
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Aspirateur (électrique)

Largeur

250 mm

Modèle type

aspirateur-balai

Hauteur

266 mm

Profondeur

1286 mm

poids

2.98 kg

volume du conteneur

0.76 l

raccordement pour brosse aspirante électrique

Oui

type de filtre

filtre hygiénique

régulation de la puissance d'aspiration

automatique

tube télescopique

Oui

brosse aspirante

turbo

affichage du remplissage

Oui

couleur de base

bleu

utilisation d'un sac à poussière

non

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.