Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
NHP 1400 W - 130 bars - 440 l/h - Pompe métal - Piston inox - Moteur univ. - Flexible Ultraflex 6m - Réglage de puissance PowerControl - Utilisation occasionnelle 35m²/h - Access : 2 buses, nettoyeur terrasse, brosse - Garantie dom 2 ans
Le nettoyeur haute pression Core 130-6 PowerControl est l'outils idéal pour le nettoyage des vos exterieus, jusqu'à 35 m².
Sa pompe robuste en aluminium permet une utilisation durable et fiable.
Sa pression maximale de travail de 130 bar et son débit d'eau de 460 l/h en font un appareil parfaitement adapaté au nettoyage des véhicules, du mobilier de jardin ou des petites terrasses.
L'appareil séduit par son design clair, ses nombreux accessoires et ses possibilités de rangement directement sur l'appareil.
Ses concepts d'accouplement intelligents permettent de l'utiliser très simplement et assurent la possibilité d'associer de nombreux accessoires selon vos besoins.
Son système Powercontrol permet de régler facilement la puissance et de s'adapter aux différentes tâches de nettoyage.
De série , le Core 130-6 PowerControl est livré avec un flexible de 6 m, ses 2 buses Tornado et Powerspeed, un canon à mousse et son aiguille débouche buse.
En version PCA, une brosse terrasse Pacio compact et une brosse triangulaire sont fournies.
Garantie 2 ans.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane