Appareil à panini 700 W - Toast & co - 968399000

Main media

Appareil à panini 700 W - Toast & co Couleur : noir et bordeaux Surfaces de cuisson : 23 x 14,5 cm Corps Inox Témoins lumineux de fonctionnement et « prêt » Poignée aluminium thermo isolée Bac récupérateur de graisse

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Grille-pain

grille-pain

Non

Modèle type

toaster/toaster à sandwich

isolation thermique

Oui

tiroir à miettes

Oui

couleur de base

autre

valeur de raccordement

700 W

Matière

acier inoxydable (inox)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85167970

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.