Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Blender en verre 1200 W - 1,5 l - BXJB1200E Vitesse variable pour obtenir une texture idéale Acier inoxydable anti trace Doseur en verre de 1,50 litres 6 lames en acier inoxydable de haute résistance
Friteuse 1500 W - BXAF3500E Capacité volume : 3,5L Jusqu'à 800 g de frites (4 à 6 personnes) Panneau de commandes digital 9 programmes de cuisson Réglage de la température de 80DEG à 200DEG Minuteur de 60 minutes Poignée et parois fro
Gril raclette avec pierre de cuisson, 1500 W, couleur noir/inox brossé, thermostat réglable, 8 poêlons, plaque réversible anti-adhésive, pierre naturelle env. 48.5 x 24 cm, voyant lumineux de contrôle, cordon d'alimentation 140 cm
Toaster 2 tranches 'Années 50' Structure en acier embouti Manette de commande chromée rétro-éclairée '2 fentes extra larges de 36 mm Centrage automatique 6 niveaux de brunissement 3 programmes préréglés : réchauffage, décongélation, bagel T
Toaster 2 tranches 'Années 50' Structure en acier embouti Manette de commande chromée rétro-éclairée '2 fentes extra larges de 36 mm Centrage automatique 6 niveaux de brunissement 3 programmes préréglés : réchauffage, décongélation, bagel T
Blender 'Années 50' Corps en aluminium coulé Manette de commande rétro-éclairée Bol et bouchon doseur en Tritan Renew Capacité du bol : 1,5 litres Réglage vitesse 4 niveaux (maxi 18 000 tours/min) avec mise en marche progressive 4 programm
Balance de cuisine 'Collezione' écran LED boutons de commande rétro-éclairés précision à 1 gramme poids jusqu'à 5 kilos fonction TARE mise en veille automatique cuve en inox amovible batterie Li-ion 1200 mAh rechargeable via port usb avec c
Balance de cuisine 'Collezione' écran LED boutons de commande rétro-éclairés précision à 1 gramme poids jusqu'à 5 kilos fonction TARE mise en veille automatique cuve en inox amovible batterie Li-ion 1200 mAh
Tranches de pain, pains de ferme épais, pains artisanaux, baguettes ou bagels, chacun grillé comme vous le souhaitez.... tous vos désirs sont un ordre pour ce grille-pain!
Toaster 2 tranches 'Années 50' Structure en acier embouti Manette de commande chromée rétro-éclairée '2 fentes extra larges de 36 mm Centrage automatique 6 niveaux de brunissement 3 programmes préréglés : réchauffage, décongélation, bagel T
Presse-Agrumes 'Années 50' Corps en plastique Couvercle et bol à jus en plastique recyclé 'Tritan Renew' sans BPA Bec verseur anti-gouttes en acier inox Cône et filtre en acier inox Bol à jus et couvercle en Tritan Renew Anneau et cuve inté
Presse-Agrumes 'Années 50' Corps en plastique Couvercle et bol à jus en plastique recyclé 'Tritan Renew' sans BPA Bec verseur anti-gouttes en acier inox Cône et filtre en acier inox Bol à jus et couvercle en Tritan Renew Anneau et cuve inté
Toaster 2 tranches 'Années 50' Structure en acier embouti Manette de commande chromée rétro-éclairée '2 fentes extra larges de 36 mm Centrage automatique 6 niveaux de brunissement 3 programmes préréglés : réchauffage, décongélation, bagel T
Table induction de 60 cm, Installation affleurante ou traditionnelle - ESTHÉTIQUE ET COMMANDES: Verre céramique Noir avec bord droit, Commandes Multi Digi Touch (touches sensitives avec LED rouges par foyer )- FOYERS: 3 foyers induction ave
Lave-verres - Dimensions panier 400x400 mm - Contrôle électronique - Rendement théorique en panier / h : 40/24/15 - 3 cycles - Démarrage progressif - Fonction Eau Propre Renouvellement totale de l'eau sélectionnable - Boiler avec durit de
Lave-verres , Ecoline mécanique , 400x400 mm, Pompe de rinçage Non ,SHR - Condenseur de vapeur Non , Adoucisseur intégré Non , Break tank Non , Filtre cuve Plastique ,Hauteur utile de chargement 309 mm, Dimensions 440x530x670 mm,
Raclette gril avec pierre et plaque gril, 1300 W, plaque de cuisson avec revêtement céramique anti-adhésif, un niveau en plus pour ranger les poêlons chauds ou inutilisés, 8 poêlons et spatules, réglage de la température avec éclairage LED
Bouilloire2200W, 1.0L, cordless, interrupteur M/A voyant lumineux, niveau d'eau visible, filtre anti-calcaire amovible, résistance cachée par un fond plat en inox, sécurité contre la surchauffe
Bouilloire, 2 200 W, 1,7 l, bec verseur avec tamis, sans fil, interrupteur marche-arrêt avec voyant lumineux, résistance cachée par un fond plat inox, sécurité contre la surchauffe, arrêt automatique dès l'ébullition,
Bouilloire, 2200 W, 1.0L, cordless, interrupteur M/A voyant lumineux, niveau d'eau visible, filtre anti-calcaire amovible, résistance cachée par un fond plat en inox, sécurité contre la surchauffe