Appareil à sandwich 3 en 1 : gaufre, croque monsieur, panini BXSA754 750W

Main media

750 W Finition en acier inoxydable anti-trace Plaques revêtement antiadhésif Dim 22,5 x 12,5 cm Voyant de fonctionnement Isolation de la poignée et du corps de l'appareil Pieds antidérapants Range-cordon Rangement vertical

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Batteur / Mixeur

couleur de base

acier inoxydable (inox)

valeur de raccordement

750 W

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85167970

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.