Barbecue sur pieds 3 000 W, coupe-circuit, réglable de 80°C à 500°C, pare-vent

Main media

Barbecue sur pieds 3 000 W, surface de cuisson env. 41,5 x 24 cm (env. 996 cm²), coupe-circuit, thermostat réglable de 80°C à 500°C, zone double résistance, réglage de 0° à 500° C, sonde thermique raccordable, bac à eau, pare-vent

 
 

Détails du produit

Thermomètre à cœur,500 °C puissants, contrôle précis de la température – c'est le gril sur pied SENOA « DIGITAL BOOST S ». Grâce au thermomètre à cœur intégré et au minuteur de 24 heures, même les plats complexes réussiront automatiquement avec le SENOA. La température peut être réglée par incréments de 10 degrés et les 500 °C sont atteints en seulement 10 minutes. Compact, chic et chaud – c'est ainsi que le SENOA arrive chez vous. Avec ou sans pied, vous décidez – 3000 watts garantissent de bons résultats de cuisson et des températures intenses dans les deux cas. Le barbeuce atteint déjà 320 °C à travers la zone de chauffage extérieure – si vous allumez la BOOST ZONE, le barbecue atteint alors jusqu'à 500 degrés. Des grillades parfaites sont à l'ordre du jour en toutes circonstances ! Le corps compact est sécurisé par la surface SAFE TOUCH et protège avec fiabilité contre les brûlures. Les poignées pratiques assurent le confort – le bol réflecteur innovant pour une répartition uniforme de la chaleur et une température de 500 °C sur les aliments à griller. L'utilisation d'eau réduit la formation de fumée et facilite le nettoyage. Le barbecue peut contenir plus d'1 litre. Tous les composants en acier inoxydable peuvent être mis au lave-vaisselle. Peut également être utilisé comme barbecue de table. Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur. Grille de cuisson haut de gamme en acier inoxydable. Une coque de réflecteur spécialement développée est utilisée pour une distribution optimale de la chaleur. Boîtier d'alimentation avec coupe-circuit de sécurité intégré. De nombreuses pièces amovibles permettent un nettoyage facile : pare-vent, grille de cuisson, boîtier d'alimentation et chauffage, bol de réflecteur.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85166070

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.