Batteur, 300 W, 5 vitesses, fonction turbo, 1 jeu de fouets et de crochets

Main media

Batteur, blanc/gris, 300 W, 5 vitesses, fonction vitesse turbo, bouton éjecteur pour les fouets/crochets, livré 1 jeu de fouets et 1 jeu de crochets

 
 

Détails du produit

Batteur, 300 W, 5 vitesses, fonction vitesse turbo, bouton éjecteur pour les fouets/crochets, livré 1 jeu de fouets et 1 jeu de crochets

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Batteur / Mixeur

couleur de base

blanc

tension

220...240 V

récipient

sans

valeur de raccordement

300 W

régulation de puissance continue

Oui

profondeur

80 mm

hauteur

140 mm

Modèle type

batteur

largeur

200 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85094000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.