Grille-pain 1 400 W - My Toast Duplo Legend - 960641000

Main media

Grille-pain 1 400 W - My Toast Duplo Legend Matière acier inoxydable toucher froid 2 fentes extra-longues de largeur variable 3 fonctions : Décongeler, réchauffer et annuler la cuisson Éclairage LED

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Grille-pain

Modèle type

grille-pain longue fente

grille-pain

Oui

Matière

acier inoxydable (inox)

tiroir à miettes

Oui

support à petits pains

Oui

isolation thermique

Oui

valeur de raccordement

1400 W

couleur de base

acier inoxydable (inox)

Info produit

Code Douane

85167200

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.