Mixeur plongeant, noir/gris, 170 W, fonction turbo jusqu'à 13 000 tours/minutes

Main media

Mixeur plongeant, noir/gris, 170 W, fonction turbo jusqu'à 13 000 tours/minutes, design ergonomique avec pied amovible.

 
 

Détails du produit

Le batteur électrique est l'outil idéal pour monter des blancs en neige, fouetter une crème ou pétrir une pâte légère en quelques minutes. Doté de 5 vitesses et de fouets interchangeables, il offre un vrai gain de temps en cuisine. Compact et facile à ranger, il vous accompagne dans toutes vos envies pâtissières ou gourmandes.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Batteur / Mixeur

matériau du mixeur plongeant

plastique

couleur de base

noir

tension

220...240 V

récipient

sans

valeur de raccordement

170 W

régulation de puissance continue

Non

profondeur

60 mm

hauteur

370 mm

Modèle type

mixeur

largeur

60 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85094000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.