Mixeur plongeant Inox - 1200W 20 vitesses + turbo - BXHB1200E

Main media

Mixeur plongeant 1200W Inox - BXHB1200E Régulateur 20 vitesses + Turbo 4 lames en acier inoxydable Cône anti-éclaboussures Accessoires : verre doseur

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Batteur / Mixeur

matériau du mixeur plongeant

métal

couleur de base

acier inoxydable (inox)

valeur de raccordement

1200 W

Modèle type

mixeur

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85094000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.