Raclette gril, noir, 600 W, 4 poêlons et plaque 21x21 cm anti-adhésives

Main media

Raclette gril, noir, 600 W, 4 poêlons et plaque en revêtement anti-adhésifs, surface de cuisson 21 x 21 cm, corps en plastique de qualité supérieure, interrupteur marche-arrêt avec voyant lumineux, cordon d'alimentation : 80 cm

 
 

Détails du produit

Raclette gril, 4 poêlons en revêtement anti-adhésifs, 600 W, plaque anti-adhésive, surface de cuisson 21 x 21 cm, noir, cors en plastique de qualité supérieure, interrupteur marche-arrêt avec voyan lumineux, cordon d'alimentation : 80 cm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Appareil à raclette

lavable en lave-vaisselle

Oui

couleur de base

noir

tension

220.24...220.24 V

plaque à crêpes

Non

nombre de poêlons

4

valeur de raccordement

600 W

avec thermostat

Non

finition de la plaque de grill

antiadhésif

profondeur

400 mm

hauteur

122 mm

largeur

260 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85166070

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.