Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Lave-linge professionnel PWM 507 DP LW -7 kg- 380v ou 220v-conforme Directive machine,sélecteur rotatif, tambour 64l -1600tr/min - Vidange par pompe - Blanc, Garantie 2 ans pièces,MO et déplacements. Installation et mise en service compris
Lave-linge professionnel PWM 507 DP LW - Capacité 7 kg en 49 min - Bandeau de commande universel avec sélecteur rotatif – M Select - Lavage en profondeur avec des programmes de lavage professionnels pour groupes cibles spécifiques - Tambour Hydrogliss, volume tambour 64l - Essorage 1600tr/min - Facteur g 704 - Vidange par pompe - Couleur : Blanche Conforme à la Directive machine. Conçu pour 30 000h d'utilisation minimum, 380v commutable en 220v. Arrivée eau chaude et eau froide. Peut être positionné en colonne sur lave linge 8kg avec cadre de superposition. Garantie 2 ans pièces main d'oeuvre et déplacements. Installation comprise.
Little giants
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
taux d'humidité en charge vide, vitesse max.
raccordement d’eau chaude
couleur de base du diaphragme
Fréquence
sélection de l'heure de démarrage
ajustement automatique du niveau d'eau à la charge
plan de travail amovible
protection de l'appareil
hauteur avec plan de travail
affichage du temps restant
système de sécurité de l'eau
valeur de raccordement
type d'appareil
type d'exécution
Profondeur
Largeur