Lave-vaisselle Pro Lave-vaisselle Pro (146 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
PFD 100 lave-vaisselle semi-professionnel SmartBiz, blanc, 13 couverts.
MIELE PROFESSIONAL
Lave-vaisselle semi-pro SmartBiz PFD 100 Carrosserie blanche - 220v - conçu pour 3 cycles max par jour/7 500 cycles max. Solution plug&play (branchement monophasé Conforme directive machine. Garantie 2ans pièces,MO déplacements.
PFD 101 lave-vaisselle profiline blanc380V 50Hz commut 230V
MIELE PROFESSIONAL
Lave-vaisselle profiline à poser PFD 101, façade blanche Pour 5 cycles max de lavage par jour Cycle court 17 min (raccordement eau chaude) Garantie 2 ans pièces main d'oeuvre et déplacements.
Lave verres Small avec pompe de vidange et doseur de détergent
ELECTROLUX PROFESSIONNEL
Lave-verres S panier de 400x400mm. Electronique, simple paroi. Surchauffeur à pression. Doseur de rinçage. Capacité 40 paniers/H. Prise de courant Schuko
Lave-vaisselle avec pompe de vidange, doseurs de détergent et de produit de rinç
ELECTROLUX PROFESSIONNEL
Laveuse frontale Neoblue TouchControl 65 casiers/H avec interface utilisateur. Simple paroi cuve et support casier emboutis. Construction acier inoxAISI 304. Doseurs de rinçage et de détergent. 2 cycles préréglés et configurable. 380-415V-3
PFD 400 LW WBLave-vaisselle professionnel à eau renouvelée, cycle court 8mn, 13
MIELE PROFESSIONAL
Lave-vaisselle professionnel PFD 400 LW WB Carrosserie blanche avec paniers / pose libre 'SPEED' Cycle court 8 min - 285 assiettes / h Installation comprise et garantie 2 ans pièces main d'oeuvre et déplacements.
PFD 400 SST WB Lave-vaisselle professionnel à eau renouvelée, inox, cycle court
MIELE PROFESSIONAL
Lave-vaisselle professionnel PFD 400 SST WB Carrosserie inox avec paniers / pose libre 'SPEED' Cycle court 8 min - 285 assiettes / h. Garantie 2 ans pièces MO et déplacements.
Socle fermé UG 30-60/80
MIELE PROFESSIONAL
Socle inox fermé pour lave-vaisselle, UG 30-60/80, H 300 mm pour FD 400, PG 8055, PG 8056, PG 8057 TD, PG 8058
Lave-verres - Dimensions panier 500x500 - Pompe de rinçage
SMEG PRO
Lave-batterie - Dimensions panier 600x700 mm - Contrôle électronique - Rendement théorique en panier / h : 30/15 - 3 cycles - Système HTR (rinçage 85°C) - 2 pompes de lavage avec Démarrage progressif - Pompe de vidange - Doseur de produi
Lave-vaisselle à charent frontal Dimensions panier 500x500 mm
SMEG PRO
Fours professionnels Combiné ,4 plaques 600x400mm, 790x875x645 mm, Fonctions de cuisson A air pulsé, Vapeur directe, Chaudière à vapeur ouverte, Sonde à coeur + ' t, Cuisson combinée, Vide à basse température, Gril, Levage
Lave-vaisselle à capot 500x500 Easyline
SMEG PRO
Four à chaleur tournante inox - 10 niveaux - espacement de 80 mm - Electronique - avec humidification réglable - Port USB - Chambre de cuisson en acier inox - 99 programmes de cuisson avec préchauffage - Réglage thermostat de 50-280°
LAVE VAISSELLE  50X50 AVEC POMPE DE VIDANGE + POMPE DE VIDANGE
NOSEM
LAVE VAISSELLE 50X50 AVEC POMPE DE VIDANGE + POMPE DE VIDANGE - Panier : 500 x 500 - Haut de passage utile 340 mm - Programmes de lavage : 2 cycles de 90-150 sec - Commandes mécaniques - Porte à double paroi - Bras supérieur double (lavag
Lave-vaisselle à charent frontal, panier 500, ecoline
SMEG PRO
Fours professionnels Combiné ,4 plaques 600x400mm, 790x875x645 mm, Fonctions de cuisson A air pulsé, Vapeur directe, Chaudière à vapeur ouverte, Sonde à coeur + ' t, Cuisson combinée, Vide à basse température, Gril, Levage
Panier en fil avec fond incliné pour verres à pied maxi D= 72 mm Dim.500x500mm
SMEG PRO
700l emboutie - Négative - R290 - Classe C - Pieds réglables en hauteur - Structure en acier inox AISI 304 - angles arrondis - Porte à fermeture automatique avec serrure- Poignée fixe en aluminium peint antirayures et anti-corrosion
Support pour Lave-vaisselle à charent frontal dim. LxPxH 600x600x500
SMEG PRO
Four à air pulsé électronique - Tactile - 99 programmes + avec Humidification et gril - 4 niveaux - espacement de 80 mm - Réglage thermostat de 30-270° - Fonction Gril ventilé, sole, voute - Intensité turbine réglable 2 niveaux -
Casier vaisselle
SMEG PRO
700l emboutie - Positive - R290 - Classe A - sur roulettes - Structure en acier inox AISI 304 - angles arrondis - Porte à fermeture automatique avec serrure- Poignée fixe en aluminium peint antirayures et anti-corrosion
Lave-vaisselle à charent frontal pour plaques Dimensions panier 500x500 mm
SMEG PRO
Four à chaleur tournante - 4 niveaux - espacement de 80 mm - Structure Acier inox - Réglage thermostat de 50-250°- Minuterie de 1 à 60 minutes + fonction manuelle - Porte à double vitrage entièrement démontable - dimensions L602 x P580 x H5