Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit composé de la centrale d'aspiration C.Axpir Comfort, de son berceau mural de fixation et de raccordement et de son set d'accessoires de nettoyage (flexible, poignée de commande et vanne d'arrêt, bras télescopique, brosses).
> Application :
- centrale d'aspiration avec son berceau mural de fixation et son kit de nettoyage,
- maison individuelle - neuf et grosse rénovation,
- centrale à placer en garage, local technique, cellier ou placard.
> Description :
- motorisation : 1 moteur de 1600W,
- démarrage et arrêt sans fil : brevet Aldes,
- aspiration cyclonique sans sac, cuve de 20 litres (8 mois d'autonomie en utilisation normale) et filtration par sac en option,
- raccordement basse tension pour les prises et le raccordement de la plinthe ramasse-miettes,
- distance maximum entre centrale et prise la plus éloignée : 145 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 51 mm, 50 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 44 mm,
- distance maximum entre centrale et prise la plus éloignée en cas de raccordement de la centrale à un réseau de refoulement externe : 117 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 51 mm, 40 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 44 mm,
- dimensions : LxHxP : 345 x 780 x 345 mm,
- poids : 8,5 kg.
C.axpir®
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente