Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
> Application :
- maison individuelle - neuf et grosse rénovation,
- centrale à placer en garage, local technique, cellier ou placard.
> Description :
- motorisation : 1 moteur de 1600W,
- démarrage et arrêt sans fil : brevet Aldes,
- aspiration cyclonique sans sac, cuve de 20 litres (8 mois d'autonomie en utilisation normale) et filtration par sac en option,
- raccordement basse tension pour les prises et le raccordement de la plinthe ramasse-miettes,
- distance maximum entre centrale et prise la plus éloignée : 145 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 51 mm, 50 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 44 mm,
- distance maximum entre centrale et prise la plus éloignée en cas de raccordement de la centrale à un réseau de refoulement externe : 117 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 51 mm, 40 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 44 mm,
- dimensions : LxHxP : 345 x 780 x 345 mm,
- poids : 8,5 kg.
C.axpir®
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane