Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Câble coaxial 50 ohms - RG174/KX3B -Ame multibrins 7x0,16mm - gaine extérieure PVC noir D 2.8mm -- vendu au mètre
• Composition
Âme : multibrins cuivre plaqué métal - 7 x 0.16 mm - 0.13 mm²
Isolant : PE basse densité
Blindage : Double tresse cuivre étamé - 88%
Gaine extérieure : PVC noir - d. 2.8 mm
• Caractéristiques mécaniques
Température d'utilisation :
-30° / +70°C
Rayon de courbure : 10 x Ø
• Caractéristiques électriques
Impédance : 50 ?
Résistance conducteur : 282 ? / km
Capacité : 100 pF/ m
Résistance da la tresse de masse : 39 ? / km
• Applications : Utilisé pour la transmission des signaux RF et informatiques
• Poids kg/km : 12.5
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
diamètre externe approx.
classe du conducteur intérieur
matériau du conducteur extérieur
diamètre du conducteur intérieur
impédance caractéristique
matériau du conducteur intérieur
forme du conducteur extérieur
matériau de la gaine
Couleur de la gaine
diélectrique
Multiple de vente
Code Douane