Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Câble coaxial RG58 impédance50 ohms gaine PVC noir diamètre 5 mm - touret de 500m
• Composition
Âme : Multibrins cuivre nu - 19 x 0,18 mm
Isolant : PE
Blindage : Tresse cuivre étamé
Gaine extérieure : PVC noir - Ø 5 mm
• Caractéristiques mécaniques
Température d'utilisation :
-10° / +70°C
Rayon de courbure mini : 60 mm
• Caractéristiques électriques
Impédance : 50 _x001f_
Résistance conducteur : < 40,7 _x001f_ / km
Capacité : 100 pF / m
Résistance d'isolation : 5000 M_x001f_ / km
• Connecteurs associés : BNC 936724
• Applications
Utilisé pour la transmission des signaux
RF et informatiques
• Poids kg/km : 39
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane