Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cordon RJ45 Mâle-Mâle connecteur EtherCON NEUTRIK avec câble catégorie 6a S/FTP gaine souple noire longueur 20m
• Connecteurs EtherCON Neutrik
• Câble utilisé : Câble RJ45 - Cat. 6a - F/FTP Réf. 722392 (touret de 500m) / 512392 (vendu au mètre)
• Bande passante : 500 MHz
• Blindage des paires par ruban aluminium + tresse général
• Gaine noire LSZH - Ø 6.2 mm
• Norme : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801 - EN 50575
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Longueur
Code Douane
Multiple de vente