Entrée / Sortie déportée décentralisée Schneider Electric Entrée / Sortie déportée décentralisée Schneider Electric (275 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Schneider Electric NTSXTB02230H Edge I/O NTS Connecteur 2Pts à Ressort 5mm - Durcie
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon Edge I/O NTS - Connecteur 2Pts à Ressort 5mm à utiliser sur les modules d'alimentations - Pour environnement sévère
Schneider Electric STBNIP2311 Advantys STB - double port ethernet modbus TCP/IP - 10 à 100Mbit/s
SCHNEIDER ELECTRIC
Advantys STB - Advantys STB - double port ethernet modbus TCP/IP - 10 à 100Mbit/s - H40,5mmxL130mmxP70mm - port ethernet : 10BASE-T/100BASE-T - mode d'échange : half ou full duplex - nombre de segments : 1 primaire, 6 extensions maximum
Schneider Electric STBDDI3725KC Advantys STB - kit d'entrées numériques de base - 24Vcc - 16 E
SCHNEIDER ELECTRIC
Advantys STB - kit d'entrées numériques de base - 24Vcc - H125mmxL28,1mmxP65,1mm - nombre d'entrées logiques : 16 - avec STBXTS2180, 18 connecteurs à ressort de bornier, module STBDDI3725, base STBXBA3000
Schneider Electric STBDDO3705KC Advantys STB - kit de sorties numériques de base - 24Vcc - 16 S
SCHNEIDER ELECTRIC
Advantys STB - kit de sorties numériques de base - 24Vcc - 16 S - H13,9mmxL128,3mmxP70mm - nombre sorties logiques : 16 - avec base STBXBA3000, STBXTS2180, 18 connecteurs à ressort de bornier, module STBDDO3705
Schneider Electric STBNIP2212 Advantys STB - module d'interface réseau standard - Ethernet - 10Mbit/s
SCHNEIDER ELECTRIC
Advantys STB - module d'interface réseau standard - Ethernet - 10Mbit/s - H128,3mmxL40,5mmxP70mm - port ethernet : 10BASE-T - nombre de segments : 1 primaire, 6 extensions maximum - 0..256 périphériques par segment
Schneider Electric STBPDT3100K Advantys STB - kit de distribution électrique standard - 24Vcc
SCHNEIDER ELECTRIC
Advantys STB - kit de distribution électrique standard - 24Vcc - H125mmxL18,4mmxP65,1mm - avec STBXTS2130, connecteurs de type à ressort, module STBPDT3100, base STBXBA2200, TBXTS1130, connecteurs de type à vis
Schneider Electric STBACI0320K Advantys STB - kit d'entrées analogiques standard - 4..20mA - 4 E - 15bits+signe
SCHNEIDER ELECTRIC
Advantys STB - kit d'entrées analogiques standard - 4..20mA - 4 E - 15bits + signe - H18,4mmxL128,3mmxP70mm - type d'entrée analogique : courant 0...20 mA, courant 4...20 mA - filtre d'entrée passe-bas simple 985 Hz
Schneider Electric STBACI1400K Advantys STB - kit d'entrées analogiques standard - 4..20mA - 8E - 15 bits+signe
SCHNEIDER ELECTRIC
Advantys STB - kit d'entrées analogiques standard - 4..20mA - 8 E - 15bits + signe - H18,4mmxL128,3mmxP70mm - type d'entrée analogique : courant 0...20 mA - filtre d'entrée passe-bas simple 25 Hz
Schneider Electric NTSDDO0802K Edge I/O NTS Module+Base Sortie TOR 8 voies,24Vdc,2A, Alim, Source, 1Fil
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon Edge I/O NTS - Module+Base Sorties Tout ou Rien 8 voies,24Vdc,2A, Source, Protéger, Alimentation externe, 1Fil
Schneider Electric STBACO0220K Advantys STB - kit de sorties analogiques standard - 4..20mA - 2S - 15bits+signe
SCHNEIDER ELECTRIC
Advantys STB - kit de sorties analogiques standard - 4..20mA - 2 S - 15bits + signe - H18,4mmxL128,3mmxP70mm - type de sortie analogique : courant 4...20 mA - fonction de sortie analogique : 0,02 A - temps de réponse : 4 ms - IP20
Schneider Electric NTSART0603K Edge I/O NTS Module+Base Entrée Temp 6 voies Diff, RTD,NTC/PTC, 2/3Fils
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon Edge I/O NTS - Module+Base Entrées Températures 6 voies Différentielles, RTD Ni100/1000 PT100/1000,Thermistor NTC/PTC, 2/3Fils
Schneider Electric NTSDAI0403HK EdgeIO NTS Module+Base Entrée TOR 4 voies-24Vca,48Vcc/ca-Sink-1/2/3Fils - Durcie
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon Edge IO NTS - Module+Base Entrées Tout ou Rien 4 voies - 24Vca - 48Vcc/ca - Sink - 1/2/3Fils - Pour environnement sévère