Crouzet Crouzet (1826 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
CROUZET
Relais temporisé Chronos 2, MUR1, 24 VDC / 24-240 VAC, 1 C/O, 8 A, 0,1 s - 100 h, Multifonction U (A - Ac - At - B - Bw - C - D - Di - H - Ht), rail DIN, 17,5 mm
CROUZET
Relais temporisé Chronos 2, MUR3, 12-240 VAC/DC, 1 C/O, 8 A, 0,1 s - 100 h, Multifonction U (A - Ac - At - B - Bw - C - D - Di - H - Ht), rail DIN, 17,5 mm
CROUZET
Relais temporisé Chronos 2, MLR1, 24 VDC / 24-240 VAC, 1 C/O, 8 A, 0,1 s - 100 h, Fonctions L/Li : Relais clignotant à cycle asymétrique, rail DIN, 17,5 mm
CROUZET
Relais temporisé Chronos 2, MAR1, 24 VDC / 24-240 VAC, 1 C/O, 8 A, 0,1 s - 100 h, Fonctions A-At : Retard à la mise sous tension / Totalisateur, rail DIN, 17,5 mm
CROUZET
Relais temporisé Essentiel EMER8, 12-240 VDC / 24-240 VAC, 1 C/O, 5 A, 0.1 - 20 h, Multifonction (A - At - B - C - D - Di - H - Ht - Pe - W), rail DIN, 17.5 mm
CROUZET
Limit switch, Classic, Compact Prewired, 'EN' Size, 8387 Series, Steel roller lever 838731, Snap action, Cable output, On side, 1 m
CROUZET
Relais temporisé analogique à puissance élevée Syr-Line BM1R, 12-240 VAC/DC, 1 C/O, 16 A, 0.1 s - 10 jours, Multifonction M (A - Ac - At - B - C - D - Di -H - Ht -N - TL) + Tt, rail DIN, 17.5 mm
CROUZET
Relais temporisé digital universel DZ1R, 12-240 VAC/DC, 1 C/O, 8A, 0.1 s - 100 jours, Super Multifonction Z (A - Ab - Ac - Ad - Ah - At - B - Bw - C - D - Di - H - Ht - L - Li - N - O - P - Pt - T - TL - Tt - W) + options, rail DIN, 17.5 mm
CROUZET
Relais temporisé Chronos 2, MCR1, 24 VDC / 24-240 VAC, 1 C/O, 8 A, 0,1 s - 100 h, Fonction C : Retard à l'ouverture, rail DIN, 17,5 mm
CROUZET
Relais temporisé analogique à double sortie Syr-Line BM2R, 12-240 VAC/DC, 2 C/O, 8 A, 0.1 s - 10 jours, Multifonction M (A - Ac - At - B - C - D - Di -H - Ht -N - TL) + instantané, rail DIN, 17.5 mm
CROUZET
Relais temporisé à sortie statique Chronos 2 MAS5, 24-240 VAC/DC, 0.7 A, 0.1 s - 100 h, Fonction A : Retard à la mise sous tension (Temporisation ON), rail DIN, 17.5 mm
CROUZET
Relais temporisé Syr-Line TMR48D GDF1, 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 10 A, 0.001 s - 9999 h, Multifonction F (A - Ac - Ad - B - C - D - Di - H - L - Li), Montage sur panneau, 11 broches, 48 mm
CROUZET
Relais temporisé Syr-Line TMR48D GDS2, 24-240 VAC/DC, 2 C/O, 10 A, 0.001 s - 9999 h, Multifonction S (A - Ab - Ac - Ad - AMt - At - B - C - D - Di - H - Ht - L - Li - T - W), Montage sur panneau, 11 broches, 48 mm
CROUZET
Relais temporisé Chronos 2 MXR1, 24 VDC / 24-240 VAC, 1 C/O, 8 A, 0,1 s - 100 h, Multifonction X (Ad - Ah - N - O - P - Pt - Tl - Tt) + W, rail DIN, 17,5 mm
CROUZET
Limit switch, Classic, Compact Prewired, 'EN' Size, 8387 Series, Metal plunger 838701, Snap action, Cable output, On side, 1 m
CROUZET
Contrôleur logique Millenium, 12 E/S, 8 entrées digitales (4 analogiques - 4 comptages rapides), 4 sorties relais digitales, 12-24 VDC, connectivité Ethernet, option RS485, datalog, serveur Web, Crouzet Soft, avec écran
CROUZET
Relais de contrôle de niveau ENR, plage de mesure 5-100 k', 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 8 A, rail DIN, 17,5 mm
CROUZET
Extension digitale Millenium, 35 mm, 8 E/S, 4 entrées digitales, 4 sorties relais digitales (4 x 10 A), 110-240 VAC/DC
CROUZET
Relais de contrôle de courant EIH, monophasé, plage de mesure 0,1-10 A, 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 5 A, rail DIN, 22,5 mm