Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Passerelle de configuration pour paramétrage des hublots, des détecteurs et des blocs d'éclairage de sécurité en infrarouge ou NFC - fonctionne avec l'application Legrand Close Up via technologie Bluetooth - recharge via port mini USB
Télécommande modulaire multifonctions SATI connecté non polarisée radio pour bloc d'éclairage et alarme incendie - livrée avec 10 ans de communication sur réseau LTE-M d'Orange
Télécommande modulaire multifonctions SATI connecté non polarisée IP pour bloc d'éclairage et alarme incendie - permet de commander d'un seul point la mise au repos de l'ensemble de l'installation d'éclairage de sécurité secteur absent
BAES d'ambiance saillie à LEDs 400 lumens 1 heure IP43 IK07 SATI Connecté pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté - certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SAT
BAES d'évacuation encastré Kickspot à LEDs 45 lumens 1 heure IP40 IK04 SATI Connecté - avec batteries Ni-Cd - fourni avec étiquette universelle repositionnable et recyclable - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté
BAES d'évacuation saillie étanche à LEDs 45 lumens 1 heure IP66 IK10 SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté
Etiquette de maintenance pour BAES, BAES + BAEH et BAEH 20mm x 70mm avec traitement spécial permettant l'écriture toutes encres et la pose immédiate sur le bloc - conforme à la norme NF C 71-830
BAES+BAEH d'évacuation saillie à LEDs à faible consommation IP43 IK07 SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté
BAES d'ambiance encastré à LEDs 320 lumens 1 heure Kickspot IP40 IK04 SATI Connecté pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté - certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SATI
BAES d'évacuation saillie étanche à LEDs 45 lumens 1 heure IP66 IK10 plastique/inox SATI Adressable avec fonction Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SATI
BAES d'ambiance saillie étanche à LEDs 400 lumens 1 heure IP66 IK10 SATI Connecté pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté - certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SATI
Etiquette de signalisation universelle d'évacuation avec 2 silhouettes de personne sortant par une porte et une flèche directionnelle droite - adhésive, sécable et transparente visible depuis une distance de 20m
Plaque de signalisation d'évacuation verticale pour éclairage des blocs d'éclairage de sécurité par la tranche - IP43 - livrée avec 2 vis pour fixation sur le bloc
Grille de protection standard IK10 pour blocs à phares à LEDs IP65, blocs autonomes et luminaires pour source centralisée IP43 et IP66 à LEDs - grille en fils d'acier couleur inox - résistance aux chocs 20 joules