Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
VarSet - batterie de condensateurs automatique - pour réseau peu pollué 15 à 25% - 600kvar - 400VCA 50Hz - avec disjoncteur et transformateur auxiliaire - HLP 2200x800x600mm - 434kg
PanelSeT S3DM/S3DB - Enveloppe acier pour appareillage modulaire - HxLxP (mm) 600 x 600 x 150 - Livré avec 2 plaques passe-câbles haut et bas + 1 porte vitrée + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK08
Acti 9 - Reflex iC60H - disjoncteur à commande intégrée avec interface Ti24 - courbe B - 2P - 16A - Icu (pouvoir de coupure) : 15 kA à 380...415 V CA - 30 kA à 220...240 V CA 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2 - 9 pas de 9 mm
Altivar Process - variateur de vitesse ATV930 - application procédés - IP21 - 11kW surcharge importante 15kW surcharge faible - 200..240V 15...10 % - version standard avec frein - CSA REACH TÜV UL
Ce disjoncteur modulaire Acti9 NG125L est conçu pour résister aux installations industrielles les plus difficiles. En version 1P 40A Courbe D, son pouvoir de coupure assigné en court-circuit peut atteindre 50kA sur les réseaux 230Vca.
VarSet - batterie de condensateurs automatique avec selfs anti-harmoniques - pour réseau pollué 25 à 50% - 900kvar - 400VCA 50Hz - rang d'accord 3.8 - sans protection - avec transformateur auxiliaire - HLP 2200x2800x600mm - 1904kg
Harmony XB5 - tête de bouton tournant - à clé spéciale - noir - D=22 - collerette dépassante - plastique noir - 3 positions - rappel au centre - retrait de la clé au centre - fixation D=22
Ce disjoncteur Acti9 iC60L est dédié aux applications tertiaires. En version 1P 32A en Courbe Z, son pouvoir de coupure assigné est de 15000A (EN 60898-1) et de 20kA (EN 60947-2) sur des réseaux 230Vca.