Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Câble rigide 1000 R2V cuivre 3X150 mm² +1X70 mm², sans fil vert/jaune, à la coupe, pour l'alimentation en énergie pour l’habitat, le tertiaire ou en milieu industriel
Les câbles U-1000 R2V sont destinés à un usage courant dans les installations tertiaires et industrielles. Ils sont particulièrement recommandés pour les installations fixes de distribution d’énergie basse tension.En multi-conducteurs, ils sont adaptés aux installations de télécontrôle et commande.Ils peuvent être installés à l’air libre ou sur des chemins de câbles sauf en terre où ils doivent être passés dans une gaine type TPC.Nous stockons et mettons à votre disposition de nombreux conditionnements (10m – 25m – 50m – 100m – 500m – 1000m) disponibles « sur étagère » et ne nécessitant aucun délai de traitement supplémentaire.La version renforcée dotée d’une gaine d’étanchéité et d’une protection mécanique est le RVFV.
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Diamètre externe approx.
Nbre de conducteurs
Classe du conducteur
Matériau du conducteur
forme du conducteur
Couleur de la gaine
Poids
Section du conducteur
Multiple de vente
Code Douane