Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Câble rigide Nexans U-1000 R2V cuivre 3G6 mm² Distingo Mobiway, en touret de 100 mètres. Pour les installations fixes de transport d'énergie basse tension, isolation XLPE et gaine PVC.
Doté d'un système unique de transport et de déroulage, avec un trépied et des patins anti-glissement, le système MOBIWAY Nexans est un touret qui rend le transport et l'installation plus confortables. Ce touret Mobiway est livré avec le cable R2V Distingo; Il permet également grâce à ses marquages malins d'identifier la section, le nombre de conducteur et la longueur restante.
Le câble Nexans U-1000 R2V DISTINGO™ pour les sections du 1.5mm² au 16mm² et de 1 à 5 conducteurs, a été conçu pour faciliter le travail au quotidien des utilisateurs. DISTINGO™ intègre deux améliorations majeures pleines d’avantages : marquage métrique et repérage couleur. Existant également dans notre offre unique de "Petites couronnes" en conditionnement de 10 mètres ou de 25 mètres, ce câble peut répondre à de nouveaux besoins : - optimiser le stockage dans de petits espaces tels que les véhicules professionnels - disposer d'un bon compromis "conditionnements / longueurs" pour de petites rénovations, fins de chantiers, imprévus - bénéficier d'un service différenciant "Prêt à emporter et à installer" en J0 et en J+1
R2v u-1000 distingo mobiway - nexans
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Type câble
Sans halogène selon IEC 60754-1
convient comme câble d'éclairage pour aéroport
convient comme câble à haute tension
convient comme câble à moyenne tension
certifié pour utilisation nautique/maritime
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Surface du conducteur
Diamètre externe approx.
Sans halogène selon IEC 60754-2
Nbre de conducteurs
Tension nominale U0
Classe du conducteur
Matériau de la gaine
Matériau du conducteur
forme du conducteur
Couleur de la gaine
Tension nominale U
Poids
Section du conducteur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme