Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Câble rigide Nexans U-1000 R2V cuivre 5G6 mm² Distingo, en couronne de 10 mètres. Pour les installations fixes de transport d'énergie basse tension, isolation XLPE et gaine PVC.
Le câble DISTINGO U-1000 R2V Nexans est destiné pour des installations tertiaires ou industrielles pouvant résister à des conditions sévères. Le câble U-1000 R2V Distingo pour les sections du 1.5mm² à 16mm² et de 2 à 5 conducteurs, a été conçu pour faciliter le travail des installateurs. Distingo intègre trois améliorations majeures : un marquage métrique pour connaître la longueur restante, un repérage de la section grâce au couleur et enfin une indication du nombre de conducteurs.
Le câble Nexans U-1000 R2V DISTINGO™ pour les sections du 1.5mm² au 16mm² et de 1 à 5 conducteurs, a été conçu pour faciliter le travail au quotidien des utilisateurs. DISTINGO™ intègre deux améliorations majeures pleines d’avantages : marquage métrique et repérage couleur. Existant également dans notre offre unique de "Petites couronnes" en conditionnement de 10 mètres ou de 25 mètres, ce câble peut répondre à de nouveaux besoins : - optimiser le stockage dans de petits espaces tels que les véhicules professionnels - disposer d'un bon compromis "conditionnements / longueurs" pour de petites rénovations, fins de chantiers, imprévus - bénéficier d'un service différenciant "Prêt à emporter et à installer" en J0 et en J+1
U-1000 r2v distingo
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Type câble
Sans halogène selon IEC 60754-1
convient comme câble d'éclairage pour aéroport
convient comme câble à haute tension
convient comme câble à moyenne tension
certifié pour utilisation nautique/maritime
Géométrie du câble
Spécification de l'isolation principale
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Surface du conducteur
Diamètre externe approx.
température max. admissible du conducteur
Sans halogène selon IEC 60754-2
Nbre de conducteurs
Tension nominale U0
Classe du conducteur
Matériau de la gaine
Matériau du conducteur
forme du conducteur
Couleur de la gaine
Tension nominale U
Poids
Marquage du conducteur
Isolation des fils
Section du conducteur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme