ALAR.RIG. 6X0.6 BLC AE C100M

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 6
  • matériau du conducteur cuivre
 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble pour télécommunications

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

Nbre de conducteurs

6

matériau du conducteur

cuivre

Section du conducteur

0.6 mm²

Couleur de la gaine

blanc

Type câble

ALAR.RIG.

Kg/Km

36

diamètre externe approx.

4.3 mm

Info produit

Code Douane

85444920

Multiple de vente

100

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.