ALAR.SPLE 4X0,22 BLC AE C100M

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 4
  • matériau du conducteur cuivre
 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble pour télécommunications

Type câble

ALAR.SPLE

Kg/Km

25

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

Section du conducteur

0.22 mm²

Couleur de la gaine

blanc

diamètre externe approx.

3.6 mm

Nbre de conducteurs

4

matériau du conducteur

cuivre

Info produit

Multiple de vente

100

Code Douane

85444920

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.