Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Blocs de contact:2NO+2NC rupture lente superposés (53M)Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653Type de câble ou connecteur:Câble en PVC, 9x0,5 mm²
Connexion:Câble à 8 pôles, 2 mètres, latéral orientableDegré de protection:IP65 selon EN 60529Nombre des dispositifs:2 dispositifsPosition 1:1 bouton blanc 1NOPosition 2:1 bouton noir 1NO
Actionneur:Avec actionneur avec bas niveau d'encodage VN NG-F30Configuration de couvercle:1 dispositifTête:Tête orientableType de connexion:Sans connecteur
Connexion et sens de sortie:Connecteur M12 à 12 pôles, en basDegré de protection:IP65 selon EN 60529Nombre des dispositifs:3 dispositifsPosition 1:1 bouton jaune 1NOPosition 2:1 bouton vert 1NO
Actionneur:Avec actionneur avec bas niveau d'encodage VN NG-F30Configuration de couvercle:3 dispositifsTête:Tête orientableType de connexion:Sans connecteur
Actionneur:Avec actionneur avec bas niveau d'encodage VN NG-F30Configuration de couvercle:2 dispositifsTête:Tête orientableType de connexion:Sans connecteur
Actionneur:Sans actionneurAlimentation:120 Vac/dcBlocs de contact:1NC (déplacés par l'actionneur) et 2NC (déplacés par l'électroaimant)Tête:Tête orientable avec dispositif de déverrouillage à serrure
Actionneur:Avec actionneur avec bas niveau d'encodage VN NG-F30Configuration de couvercle:Aucun dispositifTête:Tête orientableType de connexion:Sans connecteur
Connexion et sens de sortie:Connecteur M12 à 12 pôles, en basDegré de protection:IP65 selon EN 60529Nombre des dispositifs:4 dispositifsPosition 1:1 bouton rouge 1NOPosition 2:1 bouton vert 1NOPosition 3:1 bouton bleu 1NO
Actionneur:PliéAlimentation:24 Vac/dc (Principe E)Blocs de contact:1NC (déplacés par l'actionneur) et 2NC (déplacés par l'électroaimant)Tête:Tête orientable