Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Nouvelle version Vijeo Designer RunTime V6.3 Standard PC Licence digitale permanente 1 poste
Cette licence de logiciel d'exécution fait partie de la gamme Vijeo Designer, une offre logicielle de configuration d'IHM. Cette licence unique d'exécution numérique peut être installée sur 1 station. Le logiciel de configuration d'IHM multiplateforme pour exécuter des applications de dialogue opérateur avec une approche conviviale des systèmes d'automatisation de contrôle. Vijeo Designer prend en charge jusqu'à 15 langues intégrées dans l'application. L'interface et la documentation sont disponibles en 7 langues. Compatible avec le système d'exploitation Microsoft Windows 10 Professionnel et Windows 11. Il est destiné à la construction OEM de machines simples et d'applications de tableautiers d'automatisation pour les industries agroalimentaires, de l'emballage, du textile, des compresseurs/pompes/ventilateurs, des équipements CVC, de la marine et de l'eau et des eaux usées. Il est compatible avec les panneaux iPC standard et les anciens panneaux iPC Harmony. Le logiciel HMI est bien intégré dans les outils d'ingénierie EcoStruxure Machine et EcoStruxure Plant de Schneider Electric pour fournir des solutions d'automatisation faciles.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
adapté au système d'exploitation Windows 8
SIL conformément à IEC 61508
adapté au système d'exploitation Windows 7
adapté au système d'exploitation Windows Vista
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server
avec éditeur pour langage de programmation Flowchart
fonction de maintenance intégrée
conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)
fonction de positionnement intégrée
fonction d'analyse intégrée
fonction de mouvement intégrée
fonction de simulation intégrée
fonction de mise en service intégrée
fonction technologique intégrée
fonction de communication intégrée
fonction d'acquisition de données intégrée
fonction de projection intégrée
fonction d'évaluation intégrée
fonction de configuration intégrée
fonction diagnostic intégrée
bibliothèque de blocs
adapté à d'autres systèmes d'exploitation
adapté au système d'exploitation LINUX
adapté au système d'exploitation Windows CE
adapté au système d'exploitation Windows ME
adapté au système d'exploitation Windows XP
adapté au système d'exploitation Windows 2000
adapté au système d'exploitation Windows NT
adapté au système d'exploitation Windows 9x
avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence)
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré)
avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel)
avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts)
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions)
Adapté aux fonctions de sécurité