Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Unica - plaque de finition étroite - Alu - 1 module
Cette plaque de finition étroite 1 module Unica Studio, discrète et design, de couleur aluminium, permet d'habiller un mécanisme 1 module de la gamme Unica. Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, fournissant des solutions pour tous les besoins des clients. Il est parfaitement conforme à la norme CEI 60669-1, CEI 60884-1. NU200130 se compose d'une plaque 1 module de couleur blanc brillant RAL9003 et d'un support de fixation. Il sera à associer avec une fonction Unica en 22,5x45mm (commande type interrupteur). Le mode de fixation de cet appareil se fait par clips. Ce cadre de protection est également exempt de SVHC (substances extrêmement préoccupantes). Il est sans halogène.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit). Des variantes sont disponibles pour répondre à toutes vos configurations. Avec ses multiples finitions Studio, Studio Color, Studio Métal, trouvez le design qui correspondra à vos envies !
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d'un ensemble de modules et d'accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu'élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).
Unica
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
traitement antibactérien
avec grille de montage
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
nombre d'unités, horizontales
montage encastré
adapté à une installation intégrée
adapté à un canal d'allège
Transparent
Finition de la surface
Classe de protection (IP)
adapté à une boîte de sol
Sens de montage
Type de fixation
IK
Zone de texte/surface d'inscription
Qualité du matériau
Traitement de surface
Profondeur
avec volet de protection
Sans halogène
Hauteur
Largeur
Couleur
nombre d'unités, verticales
Matériau
Nbre de postes