Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Unica Studio - plaque de finition - Blanc - 3 postes
Cette plaque de finition 3 postes Unica Studio, discrète et design, de couleur blanche, permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme Unica lorsqu'ils sont posés en triple poste. NU200618 se compose d'une plaque 3 postes de couleur blanc brillant RAL9003. Il sera à associer et à clipser sur un support de fixation (commençant par NU700) qui maintient le mécanisme ou la fonction Unica (prise, interrupteur, ...).Différents niveaux de régulation sont disponibles sur les attaches de clipsage de la plaque pour assurer le meilleur ajustement et rattraper les éventuelles irrégularités du mur. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit). Des variantes allant de 1 à 5 postes sont disponibles pour répondre à toutes vos configurations. Avec ses multiples finitions Studio, Studio Color, Studio Métal, trouvez le design qui correspondra à vos envies !
Elle est la gamme fondatrice d’Unica. Tout en sobriété, le blanc s’accorde parfaitement avec des murs aux couleurs clairs ou il contraste avec des murs aux teintes profondes. L’anthracite et l’aluminium jouent sur les tonalités plus sombres pour composer des environnements chaleureux
Unica studio
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
adapté à un canal d'allège
Finition de la surface
traitement antibactérien
avec grille de montage
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
montage encastré
adapté à une installation intégrée
diamètre de l'alésage (ouverture)
nombre d'unités, verticales
nombre d'unités, horizontales
Transparent
adapté à une boîte de sol
Classe de protection (IP)
Sens de montage
Type de fixation
Matériau
IK
numéro RAL (équivalent)
Traitement de surface
avec volet de protection
Qualité du matériau
Zone de texte/surface d'inscription
Nbre de postes
Profondeur
Hauteur
Sans halogène
Largeur
Couleur