Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Borne 3 entrées MINI CONNEX : insertion directe pour fils rigides et semi-rigides de 0,2 à 2,5 mm². Corps en polycarbonate transparent orange fabriqué en matière recyclée, sécurité optimale 24A/450V. Boite de 150 pièces.
Compact et pratique - Contrôle visuel immédiat grâce au corps transparent - Insertion directe sans outil - Meilleure préhension grâce à la butée sur le dessus qui facilite la manipulation lors de l'insertion des fils.
Tension 450 V – Intensité 24 A - Tenue au fil incandescent : 960°C - Température de travail -30°C +105°C - Longueur de dénudage des fils : 11mm - Présence d'un point test - Conforme aux normes IEC 60998-2-2 2004 et IEC 60998-2-2 2002 (Ed.2)
Matière recyclée diminuant l'impact carbone
La gamme MINI CONNEX, fabriquée en matière recyclée, simplifie vos connexions électriques avec des bornes automatiques, compactes, ergonomiques.
Adaptée aux fils rigides jusqu'à 2,5 mm², elle permet une insertion directe sans outil, un contrôle visuel immédiat grâce au corps transparent avec code couleur, et garantit une sécurité optimale (24A /450V).
Elle est disponible de 2 à 12 entrées et conditionnée en pots réutilisables, pratiques, avec tirette (pour récupérer les fonds de pot), fabriqués en matière recyclée dans notre usine.
Une solution pratique, responsable et conforme aux normes internationales.
Mini connex
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Transparent
adapté à un conducteur flexible
adapté à un conducteur multifilaire
Diamètre du câble
Couleur
Tension nominale
Intensité
Multiple de vente
Code Douane
Gamme