Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Borne de connexion automatique CHRISTA'L 4 entrées jaune (x 1000), agrée VO auto-extinguible. Pratique : point test pour contrôle rapide de la connexion. Utilisation : dénudage sur 11 mm.
Bornes de connexion automatiques agréées V0 auto-extinguibles.
Résistance au fil incandescent (°C) : 960 < 5 s (NF EN 60 998-2-2).
Température de travail (°C) : -30 à +105. Pour fils rigides de 1 à 2.5 mm².
Matériau : polycarbonate colorisé et porte blanche en polyamide 6.6.
Tension (V) : 450. Intensité (A) : 24.
Bornes de connexion automatiques certifiées NF. Gamme étendue de 2 à 12 entrées avec une couleur dédiée pour chaque taille. Avantage supplémentaire avec le point test permettant un contrôle rapide de la connexion.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
adapté à un conducteur flexible
adapté à un conducteur multifilaire
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)
Couleur
tension nominale
Intensité
Multiple de vente
Code Douane