Les connecteurs 3M Scotchlok ont été conçus dans le but de réaliser des connexions rapides autodénudantes au moyen d'une simple pince multiprise.
Connecteur autodénudant pour connexions rapides
Sections de câbles : 0,5mm² - 1 mm²
Fils rigides ou souples
Tension maximale : 600 V
Température d'utilisation max : 105°C
Approuvé UL et CSA
Non propagateur de la flamme
Le connecteur 3M™ Scotchlok™ 314 est autodénudant, résistant à l'humidité et retardateur de la flamme, avec un système de contact en "U" qui permet une connexion électrique rapide et fiable. Ce connecteur est utilisé pour des applications de jonction ou dérivation de câble de section 0,5 à 1,5 mm². Réalisez des jonctions ou dérivations résistantes à l'humidité et retardatrice de la flamme avec le connecteur 3M™ Scotchlok™ 314. Ce connecteur dispose d'un système unique de contact en "U" qui permet une connexion électrique rapide et fiable, sans dénuder ni tordre le fil. Il est adapté pour des sections de 0,5 mm² à 1,5 mm². Le contact entre les conducteurs est réalisé en enfonçant les lames en U dans le connecteur. Les lames traversent l'isolant et réalisent la connexion. Certifié UL / Certifié CSA / Certifié VDE / Conforme RoHS 2011/65/EU
Connecteurs scotchlok
pour voir vos prix et les stocks
matériau isolant
commutation sans interruption
nombre max. de conducteurs connectables
Couleur de l'isolation
remplissage de graisse contre la corrosion
Multiple de vente
Code Douane
Gamme