Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
StreetBox L BS13 2RD - Boîtier de candélabre double rails DIN (2RD) équipé de 4 coupe-circuits 10x38 uni + neutre + 1 parafoudre type 2/3 et d'un bornier tétra 4 bornes simples - raccord.t de 3x16 mm² maxi - cache + cartouches 4A fournies
Le boîtier StreetBox L BS13 2RD est destiné à être installé dans un fût de candélabre de carré inscrit 85 x 85 mm
Coffret classe 2 / IP44 / IK08
Dimensions extérieures : H 340 x L 67 x P 96mm
Equipé d'un bornier tétrapolaire constitué de 4 bornes simples - capacité de raccordement de 3x16 mm² maxi
Concept innovant : Bornes individuelles clipables sur rail DIN pour une mise en œuvre simple et rapide
Grande capacité d'accueil : Boîtier constitué de 2 rails DIN (2RD)
4 coupe-circuits Uni + Neutre 10 x 38 + cartouches fusibles gG 4A fournies
1 parafoudre Type 2/3
Système d'accrochage réglable en hauteur
Streetbox bs13
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
longueur de la trappe de visite
largeur de la trappe de visite
application parafoudre
Classe de protection (IP)
IK
Matériau
Avec minuterie
section de câble max.
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Classe électrique
Type de pose