Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
3M 91-AH 20.5 N Kit de Jonction Thermorétractable, 0,6/1 kV, 5x 1,5 - 6 mm²
Trousse de jonction thermorétractable
Basse tension
Pour câbles non armés
Le taux de rétreint va jusqu'à 4,5/1
La trousse 3M™ 91-AH 20-5N est une trousse de jonction droite thermorétractable à basse tension pour cosses à sertir, conçue pour les câbles électriques à 5 conducteurs, non blindés, non armés, à isolation polymère et à basse tension jusqu'à 0,6/1 kV, conformément à HD603 et à IEC 60502-1. Le taux de rétreint va jusqu'à 4,5/1, la température minimale de rétraction est de 135 °C et la température de fonctionnement va de -55 à +130 °C. Sections de câbles de 5x1,5 à 5x6 mm². Conforme à la directive RoHS et sans halogène. Bonne isolation électrique et résistance mécanique, à l'humidité ainsi qu'aux produits chimiques.
La trousse 3M™ 91-AH 20-5N est une trousse de jonction droite thermorétractable à basse tension pour cosses à sertir, conçue pour les câbles électriques à 5 conducteurs, non blindés, non armés, à isolation polymère et à basse tension jusqu'à 0,6/1 kV, conformément à HD603 et à IEC 60502-1. Le taux de rétreint va jusqu'à 4.5/1, la température minimale de rétraction est de 135 °C et la température de fonctionnement va de -55 à +130 °C. La trousse 91-AH 20-5N est conforme à la directive RoHS, ne contient pas d'halogène et offre une excellente étanchéité à l'eau, une haute protection mécanique, d'excellentes propriétés d'isolation électrique et une bonne résistance aux rayonnements UV, aux alcalino-terreux et aux agents chimiques. L'application inclut l'isolation électrique et la protection mécanique des jonctions pour les cosses à sertir. Le kit 91-AH 20-5N convient à des applications en intérieur, en extérieur, souterraines et submergées. Il est disponible dans des tailles adaptées à des sections de câble de 5x1,5 à 5x6 mm², en noir. Emballage standard en kits. Homologations : EN 50393
Kit thermo
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
tension nominale U0/U (Um)
avec blindage concentrique
homologation du secteur minier
Sans halogène
Modèle type
section nominale du conducteur
accessoires de connexion
jonction de transition papier / synthétique
Nombre de conducteurs