Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bouchon + contre-écrou plastique ISO/M 40 pour presse-étoupe (x 10) en PA 6. Le bouchon est monté à la place du presse-étoupe dans le cadre d'une installation évolutive. Avantage : assure un degré de protection IP68 (PE + joint).
Bouchon + contre-écrou plastique ISO/M 40
L'ensemble bouchon + contre-écrou plastique ISO/M 40 est conçu pour les presse-étoupes et est vendu en lot de 10. Fabriqué en PA 6, ce bouchon est utilisé pour remplacer le presse-étoupe dans le cadre d'une installation évolutive. Il présente l'avantage de garantir un degré de protection IP68 grâce au joint inclus.
Caractéristiques principales :
- Polyvalence d'utilisation : Convient aux presse-étoupes ISO/M 40, offrant ainsi une solution évolutive pour les installations.
- Protection accrue : Assure un niveau de protection IP68, ce qui est essentiel pour maintenir l'intégrité des connexions électriques, notamment en cas d'exposition à l'eau et à la poussière.
- Matériau résistant : Fabriqué en PA 6, ce bouchon est robuste et durable.
L'ensemble bouchon + contre-écrou ISO 40 est un choix judicieux pour ceux qui cherchent à améliorer la protection de leurs installations électriques. Il offre une solution pratique et fiable pour garantir l'étanchéité et la sécurité de vos connexions.
La large gamme de presse-étoupe et accessoires BizLine comprend des presse-étoupes en métal ou plastique, des bouchons et des contre-écrous qui permettent d'assurer l'étanchéité des passages de câbles notamment, sur tous vos chantiers électriques.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
adapté à la taille de filetage métrique/PG
adapté à la taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz
adapté à un type de filetage presse-étoupe