Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ecrou en polyamide avec collerette Pg 29 gris (RAL 7035)
ECROUS AVEC COLLIER
1142
en Polyamide PA6.6
Filetage Pg DIN 40 430 - Dimensions DIN 46 320
Certificats
DIN 40 430 DIN 46320
Caractéristiques techniques
Matériel (Corps) : Polyamide PA6.6
Classifié UL94 : V2
Min températures d'utilisation : -20 °C
Max températures d'utilisation : 90 °C
1142
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Taille de filetages métrique/PG
Matériau
Type de filetage
Qualité du matériau
Renforcé en fibre de verre
Traitement de surface
Résistant aux chocs
Sans halogène
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme