Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ecrou en polyamide avec collerette ISO 20 gris (RAL 7035)
ECROUS AVEC COLLIER
1143
en Polyamide PA6.6
Filetage METRIQUE pas de 1,5 CEI EN 60423
Certificats
CEI EN 60423 CEI EN 60423
Caractéristiques techniques
Matériel (Corps) : Polyamide PA6.6
Classifié UL94 : V2
Min températures d'utilisation : -20 °C
Max températures d'utilisation : 90 °C
1143
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Taille de filetages métrique/PG
Inclinaison du filetage
Matériau
Type de filetage
Qualité du matériau
Renforcé en fibre de verre
Traitement de surface
Résistant aux chocs
Sans halogène
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme