Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Presse-étoupe en polyamide IP68 ISO 20 gris (RAL 7035)
MAXIblock
Presse-étoupes
Les presse-étoupes MAXIblock Cembre sont disponibles avec 3 filetages différents :
- Le filetage métrique (ou ISO)
- Le filetage Pg
- Le filetage gaz
Réalisés en polyamide PA6.6 et avec un indice de protection IP68, les MAXIblock sont les presse-étoupes les plus courants et peuvent être fournis en gris clair (RAL 7035), noir (RAL 9005) et gris foncé (RAL 7001).
La gamme se décline enfin en 3 catégories :
- Version classique
- Version avec gamme étroite de compression
- Version avec filet prolongé
Les MAXIblocks sont homologués UL
La gamme MAXIblock comprend également des presse-étoupes obturés, équipés d'une membrane supplémentaire qui garantit l'étanchéité d'une armoire lorsque les câbles ne sont pas encore passés (métriques et Pg uniquement).
Maxiblock
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Pour poussière Ex-Zone
Taille de filetages métrique/PG
Pour Ex-Zone gaz
Classe de protection (IP)
Pour diamètre de câble jusqu'à
Raccord à écrou divisible
Dimension angulaire hexagonale
Avec contre-écrou
Joint multi-passages
Raccord à écrou de câble plat
Version anti-déflagration
Inclinaison du filetage
Matériau
Type de filetage
Température d'utilisation
Qualité du matériau
Renforcé en fibre de verre
Protection contre les courbures
Longueur de filetage
Dimension du profil
Traitement de surface
Numéro RAL
Résistant aux chocs
Sans halogène
Modèle type
Couleur