Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PanelSeT - Presse étoupe - inox - 316L - avec écrou - M16
Ce presse-étoupe est adapté aux coffrets PanelSeT CRN, PanelSeT S3D et PanelSeT S3X. Le produit est composé d'un joint CR (chloroprène) et d'un corps en acier inoxydable. Ce presse-étoupe a un filetage de M16 et permet de monter un câble dans un trou pré-percé. Le kit contient 1 presse-étoupe, 1 contre-écrou et 1 joint. Le presse-étoupe doit être monté en bas et en haut du boîtier. Son degré de protection IP68 garantit la protection des câbles dans les environnements difficiles Sa résistance au feu V2 est conforme à UL 94. Il est conforme à la certification VDE.
Panelset
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
nombre d'ouvertures de connecteur
Matériau
convient pour filetage nominal métrique/PG
Type de filetage
Type
estampages
Traitement de surface
Hauteur
Modèle type
Gamme
Multiple de vente
Code Douane