Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Avantages produit: Système de nettoyage permanent des filtres : pas de perte d'aspiration
Prise électrique en façade : connexion facile de vos équipements
Livré avec un flexible de 5 m
Description produit: Aspirateur 32 litres Classe L
Applications: Aspiration eau et poussière
Capacité cuve: 32 l
Diamètre tuyau: 35 mm
Longueur du tuyau: 5 m
Poids (Kg) (Selon norme EPTA): 14.8 Kg
Puissance (watt): 1600 W
Ac 1630p
pour voir vos prix et les stocks
longueur du tuyau d'aspiration
largeur nominale du tuyau d'aspiration
dépression max.
Couleur de base
niveau de puissance acoustique
poids de la machine
consommation nominale
Longueur du câble
volume du conteneur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme