Caméra d'Inspection 12 Volts

Main media

M12 360IC12-0C - Micro-caméra d'inspection 1m, 12V - Coffret, sans batterie, ni chargeur

 
 

Détails du produit

Large écran LCD de 4.3" offre des images nettes et permet aux utilisateurs de voir les objets plus en détail Écran rotatif à 270° pour un meilleur contrôle de l'image dans toutes les positions d'utilisation Câble de 1.2 mètre renforcé et flexible pour faciliter les inspections derrière le mur et dans les canalisations 5 modes de luminosité offrent le meilleur éclairage de sa catégorie sans ombre ni éblouissement Une carte micro SD de 32 Go est incluse pour enregistrer et stocker des images et des vidéos Tête de caméra de Ø 10 mm pour un accès facile dans les espaces restreints La résolution de la caméra est de 720 pixels pour une qualité d'image exceptionnelle Zoom x3 pour des inspections plus détaillées Rotation à 180° de l'image pour ajuster facilement la perspective Un câble et une tête de caméra IP67 pour une bonne résistance aux conditions les plus difficile sur les chantiers Crochet, aimant, miroir et boule de plomberie inclus pour plus de fonctionnalité La batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique associé offrent une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85258900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.